HUMBOLDT H-1339B Compression Machine, 120V, 60Hz

Tuote: CL6LNE Malli: H-1339B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustestauslaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Kompressiokone, 120V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1339B.2F -pakkauskone, 220V, 60Hz | CL6LNF H-1339B.2F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1339B.5F -pakkauskone, 220V, 50Hz | CL6LNG H-1339B.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1339B Compression Machine, 120V, 60Hz