HUMBOLDT H-1337MM Tiivistysmuotti, 100mm, Pyörivälle alustapuristimelle | CL6LNL

HUMBOLDT H-1337MM tiivistysmuotti, 100 mm, pyöriville alustapuristimille

Tuote: CL6LNL Malli: H-1337MM
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuotti

Tuotteen yksityiskohdat:

Tiivistysmuotti, 100 mm pyöriville pohjapuristimille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1367 tiivistysmuotti, 6 tuuman koko | CL6LNH H-1367-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1367MM tiivistysmuotti, 150 mm | CL6LNJ H-1367MM-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1337 tiivistysmuotti, 4 tuumaa, pyöriville alustapuristimille | CL6LNK H-1337-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1337MM tiivistysmuotti, 100 mm, pyöriville alustapuristimille