HUMBOLDT H-1068B.2F Muovikone, lämpötilaohjattu, 220V, 60Hz | CL6KDH

HUMBOLDT H-1068B.2F joustava kone, lämpötilaohjattu, 220 V, 60 Hz

Tuote: CL6KDH Malli: H-1068B.2F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristustestauslaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Muovikone, lämpötilaohjattu, 220V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1050 Muovikone, Basic, 120V, 60Hz | CL6JBE H-1050-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1050.2F Muovikone, Basic, 220V, 60Hz | CL6JBF H-1050.2F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1050.5F Muovikone, Basic, 220V, 50Hz | CL6JBG H-1050.5F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1068X Muovikone, 120V, 60Hz | CL6KCZ H-1068X-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1068X.2F Muovikone, 220V, 60Hz | CL6KDA H-1068X.2F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1068X.5F sitkeä kone, 220V, 50Hz | CL6KDB H-1068X.5F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1068B Muovutuskone, lämpötilaohjattu, 120V, 60Hz | CL6KDG H-1068B-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1068B.2F joustava kone, lämpötilaohjattu, 220 V, 60 Hz