HUMBOLDT 5DPL6 moottoroitu seularavistin, analoginen ajastin | AE3JRB

HUMBOLDT H-4325 moottoroitu seularavistin, analoginen ajastin

Varastossa
Tuote: AE3JRB Malli: H-4325

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,909.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu seulan ravistin
ASTMC136
HP1/4
Virta vaaditaan115 VAC 50/60 Hz
Ajastinalue30 minuuttia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)115.32
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt H-4325 (5DPL6) economy seularavistin, jota käytetään 3, 5 ja 8 tuuman seulojen kanssa, sopii erinomaisesti materiaalissa olevien kiviainesten hiukkaskokojakauman määrittämiseen ASTM C136 standardin mukaisesti. Siihen mahtuu kymmenen 8 tuuman, 5 3 tuuman, kuusitoista 8 tuuman täyskorkeaa tai kahdeksantoista puolikorkeaa XNUMX tuuman seulaa.

Ominaisuudet:

  • Humboldt H-4325 (5DPL6) economy seularavistin koostuu seulat pitävästä kehdosta, tehoyksiköstä ja alustasta.
  • Se käyttää 1/4 hv, 120 V sähkömoottoria analogisella ajastimella, jonka automaattinen sammutusaika on enintään 30 minuuttia.
  • Humboldt-seularavistimen teline tarjoaa alustan, joka on kiinnitetty yksikön pystysuorien tukitankojen alapäihin.
  • Yksikön pystysuorien tukitankojen yläpäät on kiinnitetty vaakatasoon, jotta se voi kääntyä vapaasti asennuksen ympäri.
  • Pystysuorat tukitangot on varustettu seulapitimellä, kiinnitysrenkaalla ja muttereilla ylätangon pitämiseksi tukevasti seulapinoa vasten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Seulasarjat: Käyttäjät voivat valita monenlaisia ​​seuloja muodostaakseen seulasarjan ja kiinnittää sen tähän Humboldt-seularavistimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM C131
  • ASTM C136
  • ASTM C186
  • ASTM D1557
  • ASTM D1883
  • ASTM D7382

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Humboldt-seularavistin asennetaan?

A.

  • Humboldt-seularavistimet toimitetaan täysin koottuna. Käyttäjien täytyy vain liittää ne maadoitettuun virtalähteeseen.
  • Yksikkö voidaan pultata penkkiin tarkkaa käyttöä varten kiinteässä paikassa.
  • Käytä ASTM D75 -standardin mukaisesti kerättyä kenttänäytettä ja vähennä se ASTM C702 -standardin mukaiseksi testinäytteeksi. Kuivaa aina sisältö, jotta paino pysyy vakiona.

K. Kuinka huoltaa tämä Humboldt-seularavistelija?

A.

  • Käyttäjien tulee voidella päähihnapyörän käyttöakseli viikoittain.
  • Kiristä jousien mutterit.
  • Säädä seulapino oikein.
  • Kiristä kaikki kiinnikkeet.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4325 moottoroitu seularavistin, analoginen ajastin
€1,909.74 / yksikkö