Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUGHES SAFETY OPT100 Handheld Eye, Face & Body Wash, Polyarylamide Body | CE7PVK 30014

HUGHES SAFETY OPT100 kädessä pidettävä silmä-, kasvo- ja vartalopesuaine, polyaryyliamidivartalo

Varastossa
Tuote: CE7PVK Malli: OPT100Ristiviite: 30014

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€905.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pään imuletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety OPT100 dekontaminaatiosuihku- ja silmähuuhtelulaitteet, jotka on suunniteltu tarjoamaan ensimmäinen puolustuslinja kemikaaliroiskeiden tai -roiskeiden sattuessa
    • Sisältää kädessä pidettävän kasteluletkun, joka on varustettu linjassa olevalla yksittäissuuttimella ja ainutlaatuisella lukitustoiminnolla yksikön kiinnittämiseksi
    • Varustettu pölysuojalla, 1.5 m pitkällä vahvistetulla letkulla, takaiskuventtiilillä ja virtaussäätimellä
    • Tarkastustietueen tunniste testi- ja huoltohistorialokien tallentamista ja ylläpitoa varten

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY OPT100 kädessä pidettävä silmä-, kasvo- ja vartalopesuaine, polyaryyliamidivartalo
€905.86 / yksikkö