HUGHES SAFETY L23GS sisätilojen hätäsuihku, seinään kiinnitettävä | CE7PWL 30106

HUGHES SAFETY L23GS sisäkäyttöinen hätäsuihku, seinään kiinnitettävä

Varastossa
Tuote: CE7PWL Malli: L23GSRistiviite: 30106

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€736.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety L23GS laboratorion kasteluturvasuihku sisätilojen hätäpuhdistussovelluksiin
    • Voidaan käyttää suuren virtauksen laboratoriomallina tai kaappi- / yhdistelmä- / kosteus- / dekontaminointisuihkuna
    • Valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä, jossa on vihreä jauhemaalaus, joka kestää syövyttäviä ja syttyviä materiaaleja
    • Sisältää vedettävän suihkukahvan ja muovisen suihkupään pesuun maksimivirtausnopeudella 20 GPM
    • ANSI- ja EU-standardien mukainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GRM hätäsuihku, muovipää | CE7PVU 30080 23grm€466.70
HUGHES SAFETY 23GS lämmittämätön hätäsuihku, sisäasennus | CE7PVV 30081 23GS€578.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY L23GS sisäkäyttöinen hätäsuihku, seinään kiinnitettävä
€736.07 / yksikkö