HUGHES SAFETY 23GS lämmittämätön hätäsuihku, sisäasennus | CE7PVV 30081

HUGHES SAFETY 23GS lämmittämätön hätäsuihku, sisäasennus

Varastossa
Tuote: CE7PVV Malli: 23GSRistiviite: 30081

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€578.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)91.44

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes 23GS seinään kiinnitettävä laboratoriosuihku, joka on suunniteltu ANSI-standardien mukaisesti käytettäväksi alueilla, joilla on epäsuotuisat tilaolosuhteet
    • Helppokäyttöinen vetokahvan aktivointi mahdollistaa helpon käytön hätätilanteissa
    • Suihkupään muotoilu varmistaa korkeat virtausnopeudet
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkistot kestävät korroosiota ja syttyviä nesteitä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 23GRM hätäsuihku, muovipää | CE7PVU 30080 23grm€466.70
HUGHES SAFETY L23GS sisätilojen hätäsuihku, seinään kiinnitettävä | CE7PWL 30106 L23GS€736.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 23GS lämmittämätön hätäsuihku, sisäasennus
€578.72 / yksikkö