HUGHES SAFETY 33G45G yhdistelmäsuihku- ja silmä-/kasvopesuaine, suljettu ABS | CE7PWG 30098

HUGHES SAFETY 33G45G Combination Shower and Eye / Face Wash, Closed ABS

Varastossa
Tuote: CE7PWG Malli: 33G45GRistiviite: 30098

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,283.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety 33G45G yhdistelmä turvasuihku ja silmien/kasvojen pesuasema epäpuhtauksien poistamiseen kehosta
    • Ihanteellinen sisätilojen hätäkäyttöön laboratorioissa, kemiantehtaissa, tehtaissa ja saastuneissa ympäristöissä
    • Galvanoitu pehmeä teräsrunko tarjoaa erinomaisen kestävyyden kemikaaleja ja korroosiota vastaan
    • Sisältää vedettävän suihkukahvan, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkuventtiili, joka huuhtelee pois epäpuhtaudet
    • Vedä kansi ABS suljettu kulho silmien ja kasvojen pesua varten
    • Seinäasennus parantaa vakautta ja tilankäyttöä
    • Suunniteltu ANSI- ja EU-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 33GS45G Yhdistelmäsuihku- ja silmä-/kasvopesuaine, suljettu ABS | CE7PWH 30099 33GS45G€3,064.22
HUGHES SAFETY L33GS34G yhdistelmäsuihku- ja silmä-/kasvopesuaine, ABS | CE7PWM 30107 L33GS34G€3,292.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY 33G45G Combination Shower and Eye / Face Wash, Closed ABS
€2,283.08 / yksikkö