HUGHES SAFETY L33GS34G yhdistelmäsuihku- ja silmä-/kasvopesuaine, ABS | CE7PWM 30107

HUGHES SAFETY L33GS34G yhdistelmäsuihku ja silmä-/kasvopesuaine, ABS

Varastossa
Tuote: CE7PWM Malli: L33GS34GRistiviite: 30107

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,292.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety L33GS34G laboratorioyhdistelmäturvasuihku sisätilojen puhdistamiseen
    • Ihanteellinen käytettäväksi laboratorioissa, kemiantehtaissa, tehtaissa ja saastuneissa ympäristöissä kastelu-/kaappi-/yhdistelmä-/puhdistussuihkuna
    • Valmistettu 316L ruostumattomasta teräksestä vihreällä jauhemaalauksella, joka kestää syövyttäviä ja syttyviä materiaaleja
    • Sisältää 26 tuuman pituisen vedettävän suihkukahvan ja muovisen suihkupään pesuun ilmastettuilla suuttimilla suuria virtausnopeuksia varten
    • Silmänhuuhtelulähdeyksikkö on varustettu työntölevyllä ja avoimella kulholla käytön helpottamiseksi
    • Seinään kiinnitettävä suihku lisää vakautta ja tilankäyttöä
    • ANSI- ja EU-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUGHES SAFETY 33G45G yhdistelmäsuihku- ja silmä-/kasvopesuaine, suljettu ABS | CE7PWG 30098 33G45G€2,283.08
HUGHES SAFETY 33GS45G Yhdistelmäsuihku- ja silmä-/kasvopesuaine, suljettu ABS | CE7PWH 30099 33GS45G€3,064.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY L33GS34G yhdistelmäsuihku ja silmä-/kasvopesuaine, ABS
€3,292.98 / yksikkö