Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK MGC-R8U-PKT niitti, vakiolaippa, 1/4 tuuman halkaisija, 10 pk | AE9XED 6NCW1

HUCKLOK MGC-R8U-PKT niitti, vakiolaippa, halkaisija 1/4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9XED Malli: MGC-R8U-PKTRistiviite: 6NCW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MAGNA-GRIPS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNiitti Dia.Hinta
HUCKLOK MGC-R6U-PKT niitti, vakiolaippa, halkaisija 3/16 tuumaa, 10 pk | AE9XEE 6NCW3 MGC-R6U-PKT3 / 16 "€4.71
HUCKLOK 3LC-2R8G-PKT niitti, vakiolaippa, 1/4 tuuman halkaisija, 10 pk | AE9XEG 6NCW8 3LC-2R8G-PKT1 / 4 "€5.28

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGC-R8U-PKT niitti, vakiolaippa, halkaisija 1/4 tuumaa, 10 pk
€5.63 / yksikkö