Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCK MAGNA-LOK C6LB-R8-5GA-PKT Blind Rivet, 0.250 To 0.266 Inch Hole Size, 10PK | CG8VWY 6NCW5

HUCKLOK C6LB-R8-5GA-PKT Sokea niitti, 0.250 - 0.266 tuuman reiän koko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VWY Malli: C6LB-R8-5GA-PKTRistiviite: 6NCW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue.250-.375 "
Pää Dia..475-.525 "
Pään korkeus.113-.125 "
Head TypeRakenteellinen Brazier
Reiän koko.250-.266 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.708 "
NiittimateriaaliTeräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)3,050 paunaa.
Vetolujuus3,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK C6LB-R8-5GA-PKT Sokea niitti, 0.250 - 0.266 tuuman reiän koko, 10PK
€7.22 /pakkaus