Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELLOCK HBL23004HG-lukitustulppa 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030

HUBBELLOCK HBL23004HG lukitustulppa 125v 20a 2p 3w

Varastossa
Tuote: AC8PVU Malli: HBL23004HGRistiviite: 3D030
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
€367.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitustulppa
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriHarmaa
Johdon koko0.3 - 0.66 "
LuokkaSairaala
IP-luokitus20
MateriaaliBakelite
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheTyyppiJänniteJohdon kokoLuokkaHinta
HUBBELLOCK HBL20445B lukitustulppa 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430punainen1Suojaamaton480 VAC0.63 - 1.2 "Teollinen€334.06
HUBBELLOCK HBL23001HGB-lukitustulppa 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Harmaa1Suojaamaton125 VAC0.32 - 0.66 "Sairaala€207.02
HUBBELLOCK HBL23005GB lukitustulppa 250vdc / 480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031 HBL23005GB310Harmaa1Suojaamaton250VDC / 480VAC0.32 - 0.66 "Teollinen€200.30
HUBBELLOCK HBL23014HGB-lukitustulppa 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Harmaa1Suojaamaton125 VAC0.3 - 0.65 "Sairaala€316.13
HUBBELLOCK HBL25415B lukitustulppa 250vdc / 600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059 HBL25415B520 @ 250 V / 30 @ 600 VMusta3Suojattu250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "Teollinen€399.96
HUBBELLOCK HBL25525 lukitustulppa 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Harmaa1Suojattu250 VAC0.83 - 1.3 "Sairaala€346.37
HUBBELLOCK HBL26419 lukitustulppa 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Keltainen3Suojattu600 VAC0.875 - 1.48 "Teollinen€923.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELLOCK HBL23004HG lukitustulppa 125v 20a 2p 3w
€367.42 / yksikkö