Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELLOCK HBL20444B lukitusliitin 480vac 30a 3p 4w | AC8PVK 3D018

HUBBELLOCK HBL20444B Lukitusliitin 480vac 30a 3p 4w

Varastossa
Tuote: AC8PVK Malli: HBL20444BRistiviite: 3D018

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria30
antimikrobisetEi
Väripunainen
Johdon koko0.63 - 1.2 "
LuokkaTeollinen
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpanoEi-NEMA
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
TyyppiSuojaamaton
Jännite480 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVäriJänniteJohdon kokoIP-luokitusMateriaaliNapojen lukumääräHinta
HUBBELLOCK HBL23002GB Lukitusliitin 10a @ 480v / 20a @ 125v 2p | AC8PVT 3D029 HBL23002GB110Harmaa250VDC / 480VAC0.3 - 0.65 "30Nylon2€341.07
HUBBELLOCK HBL25414B Lukitusliitin 30a @ 600v / 20a @ 250v 4p | AC8PWU 3D058 HBL25414B320 @ 250 V / 30 @ 600 VMusta250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nylon4€504.56
HUBBELLOCK HBL26418 Lukitusliitin 600vac 60a 3p 4w | AC8PXH 3D080 HBL26418360Keltainen600 VAC0.875 - 1.48 "30Teräs- / polykarbonaattikansi3€1,064.02
HUBBELLOCK HBL26516 Lukitusliitin 600vac 60a 4p 5w | AC8PXK 3D083 HBL26516360sininen600 VAC0.875 - 1.48 "30Teräs- / polykarbonaattikansi4€1,233.79
HUBBELLOCK HBL21414B Lukitusliitin 30a @ 600v / 20a @ 250v 3p | AE3CKQ 5C993 HBL21414B320 @ 250 V / 30 @ 600 VMusta250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "30Nylon3€444.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELLOCK HBL20444B Lukitusliitin 480vac 30a 3p 4w
€427.57 / yksikkö