Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HW-WM3020AWW Back Panel, Aluminium, Smooth Finish, For Use With Any Enclosure | CD2FQD 52XD97

HUBBELL HW-WM3020AWW Takapaneeli, alumiinia, sileä pinta, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa

Varastossa
Tuote: CD2FQD Malli: HW-WM3020AWWRistiviite: 52XD97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakapaneeli
Suorittaa loppuunTasoita
Mitata8
Korkeus27 "
Pituus17 "
MateriaaliAlumiini
AlaluokkaPaneeli ja paneelitarvikkeet
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitataKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
HUBBELL HW-MP1008AWW Takapaneeli, alumiinia, sileä pinta, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa | CD2FNJ 52XC50 HW-MP1008AWWTasoita129.38 "7.38 "Alumiini0.56 "€18.91
HUBBELL HW-MP1008CSWW Takapaneeli, hiiliteräs, polyesterijauheviimeistely | CD2FNK 52XC51 HW-MP1008CSWWPolyesteri jauhe141"8"Hiiliteräs0.01 "€20.51
HUBBELL HW-MP1008FGWW Takapaneeli, lasikuitu, sileä viimeistely, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa | CD2FNL 52XC52 HW-MP1008FGWWTasoita-9.38 "7.38 "Lasikuitu0.62 "€40.60
HUBBELL HW-MP1210AWW Takapaneeli, alumiini, sileä pinta, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa | CD2FNM 52XC53 HW-MP1210AWWTasoita1211.38 "9.38 "Alumiini0.56 "€52.74
HUBBELL HW-MP1210CSWW Takapaneeli, hiiliteräs, polyesterijauheviimeistely | CD2FNN 52XC54 HW-MP1210CSWWPolyesteri jauhe1412 "10 "Hiiliteräs0.01 "€25.19
HUBBELL HW-MP1210FGWW Takapaneeli, lasikuitu, sileä viimeistely, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa | CD2FNP 52XC55 HW-MP1210FGWWTasoita-11.38 "9.38 "Lasikuitu0.62 "€49.18
HUBBELL HW-MP1412AWW Takapaneeli, alumiinia, sileä viimeistely, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa | CD2FNQ 52XC56 HW-MP1412AWWTasoita1213.38 "11.38 "Alumiini0.56 "€28.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HW-WM3020AWW Takapaneeli, alumiinia, sileä pinta, käytettäväksi minkä tahansa kotelon kanssa
€168.17 / yksikkö