HUBBELL HSQ36 -kaappiteline musta | AE2EYQ 4XA81

HUBBELL HSQ36 kaappi seinäteline musta

Varastossa
Tuote: AE2EYQ Malli: HSQ36Ristiviite: 4XA81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,342.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys20.33 "
Suorittaa loppuunJauhetakki musta
Korkeus36 "
Kuormitusluokitus400 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Asennustyyli2-osainen seinä
Rack-yksiköt19
Leveys22.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)103.38
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)57.66
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusHinta
HUBBELL HSQ24 -kaappiteline musta | AE2EYP 4XA80 HSQ2424 "400 lb€1,978.73
HUBBELL HSQ48 -kaappiteline musta | AE2EYR 4XA82 HSQ4848 "250 lb€3,159.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HSQ36 kaappi seinäteline musta
€2,342.12 / yksikkö