HUBBELL HSQ48 -kaappiteline musta | AE2EYR 4XA82

HUBBELL HSQ48 kaappi seinäteline musta

Varastossa
Tuote: AE2EYR Malli: HSQ48Ristiviite: 4XA82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,159.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
LisävarusteryhmäH3
Syvyys20.33 "
Suorittaa loppuunJauhetakki musta
Korkeus48 "
Kuormitusluokitus250 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Asennustyyli2-osainen seinä
Rack-yksiköt26
Leveys22.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusHinta
HUBBELL HSQ24 -kaappiteline musta | AE2EYP 4XA80 HSQ2424 "400 lb€1,978.73
HUBBELL HSQ36 -kaappiteline musta | AE2EYQ 4XA81 HSQ3636 "400 lb€2,342.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HSQ48 kaappi seinäteline musta
€3,159.11 / yksikkö