HUBBELL HSQ24 -kaappiteline musta | AE2EYP 4XA80

HUBBELL HSQ24 kaappi seinäteline musta

Varastossa
Tuote: AE2EYP Malli: HSQ24Ristiviite: 4XA80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,860.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTieto- / viestintäkabinetti
Syvyys20.33 "
Suorittaa loppuunJauhetakki musta
Korkeus24 "
Kuormitusluokitus400 lb
Materiaali16 ga. Teräs
Asennustyyli2-osainen seinä
Rack-yksiköt12
Leveys22.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusHinta
HUBBELL HSQ36 -kaappiteline musta | AE2EYQ 4XA81 HSQ3636 "400 lb€2,127.84
HUBBELL HSQ48 -kaappiteline musta | AE2EYR 4XA82 HSQ4848 "250 lb€2,870.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HSQ24 kaappi seinäteline musta
€1,860.93 / yksikkö