Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBLFRSCBN yksinapainen liitinrasia ruskea | AF7BET 20TR95

HUBBELL HBLFRSCBN yksinapainen liitin ruskea

Varastossa
Tuote: AF7BET Malli: HBLFRSCBNRistiviite: 20TR95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria300 / 400AC / DC
Vahvistimet AC300 / 400A
Kaapelikokoalue (tuumaa)# 4 - 4/0
VäriRuskea
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenNainen
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
AsennusKierretappi
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Virtaliittimien johtokoko# 4 - 4/0
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
Tyyppiastia
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMies NainenAsennusHinta
HUBBELL HBLFRBO yksinapainen liitinrasia oranssi | AF7AQM 20TR81 HBLFRBOOranssiNainenKierteitetty reikä€62.54
HUBBELL HBLFRBR yksinapainen liitinrasia punainen | AF7AQN 20TR82 HBLFRBRpunainenNainenKierteitetty reikä€62.92
HUBBELL HBLFRBW yksinapainen liitinrasia valkoinen | AF7AQP 20TR83 HBLFRBWValkoinenNainenKierteitetty reikä€62.54
HUBBELL HBLFRBY yksinapainen liitinrasia keltainen | AF7AQQ 20TR84 HBLFRBYKeltainenNainenKierteitetty reikä€67.06
HUBBELL HBLFRSO yksinapainen liitinrasia oranssi | AF7BDK 20TR59 HBLFRSOOranssiNainenKierretappi€58.13
HUBBELL HBLFRSY yksinapainen liittimen liitin keltainen | AF7BDL 20TR60 HBLFRSYKeltainenNainenKierretappi€58.13
HUBBELL HBLMRSO yksinapainen liittimen oranssi | AF7BDM 20TR62 HBLMRSOOranssiMiesKierretappi€58.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBLFRSCBN yksinapainen liitin ruskea
€58.83 / yksikkö