Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBLDMBK Yksinapainen liitin, kaksinkertainen uros, musta | AF7BGA 20TT32

HUBBELL HBLDMBK yksinapainen liitin kaksoisuros musta

Varastossa
Tuote: AF7BGA Malli: HBLDMBKRistiviite: 20TT32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria300 / 400AC / DC
VäriMusta
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenUros-uros
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiKaksinkertainen uros
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACVäriMies NainenTyyppiHinta
HUBBELL HBL15DFGN yksinapainen liitin, kaksinkertainen naaras Gren | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150AC / DC150VihreäNaaras-naarasTupla Nainen€65.98
HUBBELL HBL15DFW yksinapainen liitin kaksoisnaaras valkoinen | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150AC / DC150ValkoinenNaaras-naarasTupla Nainen€64.54
HUBBELL HBL15DMGN yksinapainen liitin, kaksoissuuri, vihreä | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150AC / DC150VihreäUros-urosKaksinkertainen uros€64.54
HUBBELL HBL15DMW yksinapainen liitin kaksinkertainen uros valkoinen | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150AC / DC150ValkoinenUros-urosKaksinkertainen uros€64.54
HUBBELL HBLDFBK Yksinapainen liitin, naaras, musta | AF7BFR 20TT24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400AMustaNaaras-naarasTupla Nainen€87.24
HUBBELL HBLDFBL Single Pole Connector Double Female Sininen | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400AsininenNaaras-naarasTupla Nainen€85.14
HUBBELL HBLDFBN Yksinapainen liitin Kaksoisnapa Ruskea | AF7BFU 20TT26 HBLDFBN300 / 400AC / DC300 / 400ARuskeaNaaras-naarasTupla Nainen€75.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBLDMBK yksinapainen liitin kaksoisuros musta
€82.62 / yksikkö