Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBL7DBBL Yksinapainen liittimen jakelulohko sininen | AF7BFJ 20TT15

HUBBELL HBL7DBBL yksinapaisen liittimen jakelulohko Sininen

Varastossa
Tuote: AF7BFJ Malli: HBL7DBBLRistiviite: 20TT15

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€2,077.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria300 / 400AC / DC
Värisininen
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenMies-Nainen-Nainen-Nainen-Nainen-Nainen-Nainen
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiDist-lohko
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL HBL7DBBK Yksinapainen liitin Dist Block musta | AF7BFH 20TT14 HBL7DBBKMusta€2,074.31
HUBBELL HBL7DBBN yksinapaisen liittimen jakelulohko ruskea | AF7BFK 20TT16 HBL7DBBNRuskea€2,077.25
HUBBELL HBL7DBGN yksinapaisen liittimen jakelulohko vihreä | AF7BFL 20TT17 HBL7DBGNVihreä€2,012.96
HUBBELL HBL7DBO Single Pole Connector Distribution Block Oranssi | AF7BFM 20TT18 HBL7DBOOranssi€2,077.25
HUBBELL HBL7DBR yksinapaisen liittimen jakelulohko ruskea | AF7BFN 20TT19 HBL7DBRRuskea€2,077.25
HUBBELL HBL7DBW yksinapainen liitinjakolohko valkoinen | AF7BFP 20TT20 HBL7DBWValkoinen€2,077.25
HUBBELL HBL7DBY yksinapaisen liittimen jakelulohko keltainen | AF7BFQ 20TT21 HBL7DBYRuskea€2,077.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBL7DBBL yksinapaisen liittimen jakelulohko Sininen
€2,077.25 / yksikkö