Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBL15PTBL Yksinapainen liitin Parallel Tee Sininen | AF7BCH 20TR14

HUBBELL HBL15PTBL yksinapainen liitin Parallel Tee Blue

Varastossa
Tuote: AF7BCH Malli: HBL15PTBLRistiviite: 20TR14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria150AC / DC
Vahvistimet AC150
Värisininen
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenNainen-mies-mies
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiRinnakkainen Tee
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL HBL15PTBK Yksinapainen liitin Rinnakkaisteili Musta | AF7BCG 20TR13 HBL15PTBKMusta€194.50
HUBBELL HBL15PTGN Yksinapainen liitin Rinnakkainen tee Vihreä | AF7BCJ 20TR15 HBL15PTGNVihreä€194.50
HUBBELL HBL15PTR yksinapainen liitin rinnakkain punainen | AF7BCK 20TR16 HBL15PTRpunainen€194.50
HUBBELL HBL15PTW Yksinapainen liitin Rinnakkainen tee valkoinen AF7BCL 20TR17 HBL15PTWValkoinen€194.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBL15PTBL yksinapainen liitin Parallel Tee Blue
€194.50 / yksikkö