GRAINGER 1TA11 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/4 Inch-7 Thread Size | CQ7EPR

GRAINGER 1TA11 rakennepultti, teräs, A325 tyyppi 1, kuumasinkitty, 1 1/4 tuumaa-7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CQ7EPR Malli: 1TA11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TA11 rakennepultti, teräs, A325 tyyppi 1, kuumasinkitty, 1 1/4 tuumaa-7 kierrekoko
€181.18 /pakkaus