Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL 012089401 Akku Nikkeli Kadmium 4.8v 0.6a / hr. | AB7WGP 24D679

HUBBELL 012089401 Akku nikkeli-kadmium 4.8v 0.6a/h.

Varastossa
Tuote: AB7WGP Malli: 012089401Ristiviite: 24D679

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Akun kapasiteetti0.6 Ah
Akun tyyppiNikkelikadmium
Syvyys1 / 2 "
Korkeus2"
Lataa uudelleen168 hr.
Ladattava jopa2 v.
TerminaaliliitäntäVahvistinliitin
Päätteen tyyppiVahvistinliitin
Jännite4.8
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8507308010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL 0120894 Akku Nikkeli Kadmium 4.8v 0.6a / hr. | AB7WGN 24D677 0120894€25.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL 012089401 Akku nikkeli-kadmium 4.8v 0.6a/h.
€28.38 / yksikkö