Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP350 -paneeli tyhjä musta | AE4MUU 5LV86

HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP350 paneeli tyhjä musta

Varastossa
Tuote: AE4MUU Malli: MCCBP350Ristiviite: 5LV86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä paneeli
LisävarusteryhmäH3, H13, H17
Korkeus3.5 "
Rack-yksiköt2
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP175-paneeli tyhjä musta | AE4MUT 5LV85 MCCBP1751.75 "€96.67
HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP700 -paneeli tyhjä musta | AE4MUV 5LV87 MCCBP7007"€162.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP350 paneeli tyhjä musta
€144.95 / yksikkö