Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP175-paneeli tyhjä musta | AE4MUT 5LV85

HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP175 paneeli tyhjä musta

Varastossa
Tuote: AE4MUT Malli: MCCBP175Ristiviite: 5LV85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä paneeli
LisävarusteryhmäH3, H13, H17
Korkeus1.75 "
Rack-yksiköt1
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP350 -paneeli tyhjä musta | AE4MUU 5LV86 MCCBP3503.5 "€144.95
HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP700 -paneeli tyhjä musta | AE4MUV 5LV87 MCCBP7007"€162.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING MCCBP175 paneeli tyhjä musta
€96.67 / yksikkö