HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15AL IStation Module Manteli UNLD | AF7TME 22LW88

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15AL IStation Module Almond UNLD

Tuote: AF7TME Malli: IMBDSA15ALRistiviite: 22LW88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräiStation-moduuli
VäriManteli
Syvyys0.717 "
Pituus1.85 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Jengien lukumäärä1
Leveys568723 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyyseräPituusMateriaaliJengien lukumääräPorttien lukumääräHinta
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1AL IStation Module 1 Port Almond UNLD | AF7TKF 22LW43 IM1K1AL568719 "Manteli0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€2.94
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1BK IStation Module 1 -portti Musta UNLD | AF7TKG 22LW44 IM1K1BK568719 "Musta0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1EI IStation Module 1 Port Ivory UNLD | AF7TKH 22LW45 IM1K1EI568719 "Norsunluu0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1GY IStation Module 1 Port Harmaa UNLD | AF7TKJ 22LW46 IM1K1GY568719 "Harmaa0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.94
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1OW IStation Module 1 Port Valkoinen UNLD | AF7TKK 22LW47 IM1K1OW568719 "Toimistovalkoinen0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1W IStation Module 1 -portti Valkoinen UNLD | AF7TKM 22LW49 IM1K1W568719 "Valkoinen0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.82
HUBBELL PREMISE WIRING IM1SCA15BK IStation Module Musta UNLD | AF7TKN 22LW50 IM1SCA15BK568719 "Musta1.432 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€6.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDSA15AL IStation Module Almond UNLD