HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9WP Iec Pin Ja Sleeve -liitin, naaras, 100 - 125A, 120 - 208 VAC, 4 napainen, sininen | BD4KAZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9WP Iec tappi- ja holkkivastake, naaras, 100 - 125 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen

Tuote: BD4KAZ Malli: HBL5100R9WP
€780.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Värisininen
LäpilyöntilujuusVähintään 3000 V
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Johtimien lukumäärä5
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
Jännitearvot120 / 208 VAC
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R9WP Iec tappi- ja holkkivastake, naaras, 100 - 125 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa, sininen
€780.36 / yksikkö