HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR48 -teline seinäteline musta | AE4MUQ 5LV76

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR48 teline seinäteline musta

Varastossa
Tuote: AE4MUQ Malli: HPWWMR48Ristiviite: 5LV76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleeteline
LisävarusteryhmäH3
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus48 "
Kuormitusluokitus70 paunaa
AsennustyyliWall Mount
Rack-yksiköt26
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.275
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)123.7
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKuormitusluokitusAsennustyyliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HPW84RR19 -teline Vapaasti seisova musta | AE4MUJ 5LV70 HPW84RR1915 "84 "500 lbs.Vapaasti seisova€566.27
Tarjouspyyntö
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR24 -teline-seinäteline musta | AE4MUP 5LV75 HPWWMR2418 "24 "70 paunaaWall Mount€557.69
HUBBELL PREMISE WIRING HPW48RR19 -teline Vapaasti seisova musta | AE4MUR 5LV78 HPW48RR1915 "48 "500 lbs.Vapaasti seisova€566.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR48 teline seinäteline musta
€506.34 / yksikkö