HUBBELL PREMISE WIRING HPW84RR19 -teline Vapaasti seisova musta | AE4MUJ 5LV70

HUBBELL PREMISE WIRING HPW84RR19 teline vapaasti seisova musta

Tuote: AE4MUJ Malli: HPW84RR19Ristiviite: 5LV70
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€566.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleeteline
LisävarusteryhmäH13, H17
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus84 "
Kuormitusluokitus500 lbs.
AsennustyyliVapaasti seisova
Rack-yksiköt45
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)216.15
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKuormitusluokitusAsennustyyliHinta
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR24 -teline-seinäteline musta | AE4MUP 5LV75 HPWWMR2418 "24 "70 paunaaWall Mount€557.69
HUBBELL PREMISE WIRING HPWWMR48 -teline seinäteline musta | AE4MUQ 5LV76 HPWWMR4818 "48 "70 paunaaWall Mount€506.34
HUBBELL PREMISE WIRING HPW48RR19 -teline Vapaasti seisova musta | AE4MUR 5LV78 HPW48RR1915 "48 "500 lbs.Vapaasti seisova€566.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HPW84RR19 teline vapaasti seisova musta
€566.27 / yksikkö