Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL CTSS-2-14TH leikkaussuojaholkki peukaloreiällä | AC8PUM 3CZN3

HONEYWELL CTSS-2-14TH leikkaussuojaholkki peukalonreiällä

Varastossa
Tuote: AC8PUM Malli: CTSS-2-14THRistiviite: 3CZN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hihansää
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriValkoinen
Pituus14 "
MateriaaliHPPE / ruostumaton teräs
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6117909030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HONEYWELL CTSS-2-18TH leikkaussuojaholkki peukaloreiällä | AC8PUP 3CZN6 CTSS-2-18TH18 "€10.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL CTSS-2-14TH leikkaussuojaholkki peukalonreiällä
€8.94 / yksikkö