Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HC23VR2 -kaapelirengas - 2 kpl pakkaus | AE9JXC 6KB16

HUBBELL PREMISE WIRING Pystysuuntainen kaapelirengas HC23VR2 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9JXC Malli: HC23VR2Ristiviite: 6KB16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kaapelirengas
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Korkeus3.5 "
Materiaali16 Teräs
Rack-yksiköt2
Leveys1.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING Pystysuuntainen kaapelirengas HC23VR2 - 2 kpl pakkaus
€108.37 / yksikkö