HUBBELL PREMISE WIRING FCR4U15SP kuitukoteloteline Fsp 7 tuumaa H | AG6XRH 49K803

HUBBELL PREMISE WIRING FCR4U15SP kuitukotelo telinekiinnitys Fsp 7 tuumaa H

Varastossa
Tuote: AG6XRH Malli: FCR4U15SPRistiviite: 49K803

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€986.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitukotelo
Syvyys17 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus7"
Kuormitusluokitus360 lbs.
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
AsennustyyliTeline
Rack-yksiköt4
Leveys568636 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.43
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi9403908041

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING FCR1U3SP -kuitukotelo 1 yksikkö | AF7TAT 22LU50 FCR1U3SP1.75 "Ei arvioitu€630.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING FCR4U15SP kuitukotelo telinekiinnitys Fsp 7 tuumaa H
€986.55 / yksikkö