HUBBELL PREMISE WIRING AVCE1P -vyöhykkeen kattolaatikko valkoinen AF7TCL 22LU44

HUBBELL PREMISE WIRING AVCE1P Zone Ceiling Box Valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7TCL Malli: AVCE1PRistiviite: 22LU44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,470.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhyke kattokotelo
Syvyys6"
Korkeus6"
Pituus25.3 "
KuormitusluokitusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
Leveys568704 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.74
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8536698000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING AVCE1P Zone Ceiling Box Valkoinen
€1,470.28 / yksikkö