HUBBELL LIGHTING - ULKONA TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCU seinäpakkaus, tyyppi IIii valon jakautumismuoto, 5000K värilämpötila, 2892 lumenia | CH6RUW 53WA22

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCU-seinäpakkaus, tyyppi IIii valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 2892 lumenia

Tuote: CH6RUW Model: TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCURistiviite: 53WA22
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäpakkaus
Värilämpötila.5000K
CRI70
Valaisimen teho30W
Korkeus6.625 "
Kotelon väriPronssi
Asumisen viimeistelyTumma pronssi
KoteloAlumiini
IP-luokitus66
LED-vaihto150 W MH/HPS
Pituus13 1 / 8 "
Lens MaterialAkryyli
Lumens2892 lm
Lumenia wattia kohden103 lm / W
Käyttölämpötila alue-30-40 astetta. C
Nimetty elämä100000 tuntia.
Suositeltu asennuskorkeus10 - 15 jalkaa
Anturin tyyppiValokenno
Jännite120 V - 277 V AC
Takuu5 v.
Leveys8 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVärilämpötila.CRILens MaterialLumensLumenia wattia kohdenKäyttölämpötila alueNimetty elämäHinta
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC2-12L-5K-070-4-U-DB-PCU-seinäpakkaus, tyyppi Iv valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 2797 lumenia | CH6PZR 53VY57 LNC2-12L-5K-070-4-U-DB-PCU10 1 / 4 "5000K70Akryyli2797 lm98 lm / W-20-30 astetta. C60000 tuntia.-
Tarjouspyyntö
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC2-18LU-5K-3-DB-PCU seinäpakkaus, muoto II, muoto, 5000K värilämpötila, 4033 lumenia | CH6PZT 53VY76 LNC2-18LU-5K-3-DB-PCU10 1 / 4 "5000K70Akryyli4033 lm93 lm / W-20-30 astetta. C60000 tuntia.-
Tarjouspyyntö
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC-7LU-4K-4-1 seinäpakkaus, muoto Iv, 4000K värilämpötila, 1535 lumenia | CH6PZV 53VZ49 LNC-7LU-4K-4-18 1 / 4 "4000K70Akryyli1535 lm90 lm / W-40-40 astetta. C60000 tuntia.€283.38
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC-7LU-5K-3-1-PCU seinäpakkaus, tyyppi IIii valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 1539 lumenia | CH6PZW 53VZ53 LNC-7LU-5K-3-1-PCU8 1 / 4 "5000K70Akryyli1539 lm90.5 lm / W-40-40 astetta. C60000 tuntia.€298.54
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC-7LU-5K-4-1 seinäpakkaus, tyyppi Iv valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 1557 lumenia | CH6PZX 53VZ56 LNC-7LU-5K-4-18 1 / 4 "5000K70Akryyli1557 lm91.5 lm / W-40-40 astetta. C60000 tuntia.€273.76
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR PGM3-180L-5K-U-DB seinäpakkaus, tyyppi Iv valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 8064 lumenia | CH6RDG 45VT77 PGM3-180L-5K-U-DB15 "5000K80Lasi8064 lm112 lm / W-40-40 astetta. C100000 tuntia.€762.21
Tarjouspyyntö
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR WGH3-LSCS -seinäpaketti, tyyppi Iv valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 12134 lumenia | CH6RXT 53VZ75 WGH3-LSCS17 "5000K80-12134 lm119 lm / W-30-40 astetta. C100000 tuntia.€407.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCU-seinäpakkaus, tyyppi IIii valonjakomuoto, 5000K värilämpötila, 2892 lumenia