Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-6W hätäpuristin 17-215W 120 / 277V | AG3DPK 32WU56

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE UFO-6W hätäliitäntälaite 17-215W 120/277V

Varastossa
Tuote: AG3DPK Malli: UFO-6WRistiviite: 32WU56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen fluoresoiva hätäpainolasti
Akun tyyppinicad
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus1.5 "
KoteloTeräs
Alkuperäinen lumenia1100 ja 1400
Tulojännite120/277
lampun tyyppiT8, T9, T10, T12
Lampun watti17-215
Pituus13 19 / 64 "
Leveys2 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuettu lampun pituus (2-8 jalkaa)
    • Tuettujen lamppujen määrä (1 tai 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAlkuperäinen lumenialampun tyyppiLampun wattiPituusLeveysHinta
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-RP1 Lineaarinen loisteputkivalaisin | AG3DPP 32WU61 UFO-RP11 3 / 64 "500T8, T1217-4010 1 / 16 "2 3 / 64 "€157.40
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-RP2-hätäpuristin 17-40W | AG3DPQ 32WU62 UFO-RP21 1 / 16 "700T5, T8, T1217-4013 51 / 64 "2 1 / 16 "€235.75
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-RP3 -hätäpainolastin 120 / 277V | AG3DPR 32WU63 UFO-RP31 7 / 64 "1400T5, T8, T1217-4014 1 / 64 "2 7 / 64 "€281.24
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-LED25-hätäpuristin 25W 120 / 277V | AG3DPT 32WU64 UFO-LED252 55 / 64 "1400LED2516.5932 51 / 64 "€963.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE UFO-6W hätäliitäntälaite 17-215W 120/277V
€261.57 / yksikkö