Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-RP2-hätäpuristin 17-40W | AG3DPQ 32WU62

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE UFO-RP2 hätäliitäntälaite 17-40W

Varastossa
Tuote: AG3DPQ Malli: UFO-RP2Ristiviite: 32WU62

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€237.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen fluoresoiva hätäpainolasti
Akun tyyppinicad
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus1 1 / 16 "
KoteloTeräs
Alkuperäinen lumenia700
Tulojännite120/277
lampun tyyppiT5, T8, T12
Lampun watti17-40
Pituus13 51 / 64 "
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuettu lampun pituus (2-4 jalkaa)
    • Tuettujen lamppujen määrä (1 tai 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAlkuperäinen lumenialampun tyyppiLampun wattiPituusLeveysHinta
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-6W hätäpuristin 17-215W 120 / 277V | AG3DPK 32WU56 UFO-6W1.5 "1100 ja 1400T8, T9, T10, T1217-21513 19 / 64 "2 13 / 32 "€263.17
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-RP1 Lineaarinen loisteputkivalaisin | AG3DPP 32WU61 UFO-RP11 3 / 64 "500T8, T1217-4010 1 / 16 "2 3 / 64 "€158.39
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-RP3 -hätäpainolastin 120 / 277V | AG3DPR 32WU63 UFO-RP31 7 / 64 "1400T5, T8, T1217-4014 1 / 64 "2 7 / 64 "€284.71
KÄYTTÖVALAISIN - DUAL-LITE UFO-LED25-hätäpuristin 25W 120 / 277V | AG3DPT 32WU64 UFO-LED252 55 / 64 "1400LED2516.5932 51 / 64 "€1,018.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE UFO-RP2 hätäliitäntälaite 17-40W
€237.94 / yksikkö