Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL -VALAISTUS - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-valaisimen pinta-asennus 4500 Lm | AG3DPZ 32WU71

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-valaisin pinta-asennus 4500 Lm

Varastossa
Tuote: AG3DPZ Malli: LAW4-35ML-EDURistiviite: 32WU71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin, pinta-asennus
Säädettävä alueEi
Värilämpötila.3500K
CRI80
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus2 13 / 16 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
LED-vaihto4 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4500
Lumenia wattia kohden86
Nimetty elämä50,000 hr.
ShapeSuorakulmio
Temp. alue-17 astetta 40 astetta C.
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts51
Leveys8 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.53
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)21.91
Laivan leveys (cm)123.51
HS-koodi9405106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW2-35LW-EDU Led-valaisin Pinta-asennus 2250 Lm | AG3DPY 32WU70 LAW2-35LW-EDU3 Lamppu LFL24 "22509625€209.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LAW4-35ML-EDU Led-valaisin pinta-asennus 4500 Lm
€266.56 / yksikkö