Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I Läsnäoloanturikytkin, sisustus, 8A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AH2LRA 29RX19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I läsnäolotunnistimen kytkin, koristelu, 8A, 120/277VAC, norsunluu

Varastossa
Tuote: AH2LRA Malli: WLS1278IRistiviite: 29RX19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin kytkin
Ampeeria8
VäriNorsunluu
ViestintämenetelmäRF
Nykyinen arvostelu8 A
LuokkaStandardi
Installation TypeSeinäkytkinrasia
Mitoitettu HP1/4
Vaihda toimintaaOn / Off
KytkintoimintoYlläpitäjä
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännitearvot120 / 277 VAC
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1406
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkimen tyyli: rokkari
    • Jännite AC: 120-277
    • Erityisominaisuudet: Langaton / RF-ominaisuus, 8A-valo tai 5.8A-tuuletin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Läsnäoloanturikytkin, sisustus, 8A, 120 / 277VAC, valkoinen | AH2LRB 29RX20 WLS1278WValkoinen€272.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I läsnäolotunnistimen kytkin, koristelu, 8A, 120/277VAC, norsunluu
€276.45 / yksikkö