Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1/2, 50PK | AA8UQC 1AE69

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AA8UQC Malli: U07840.050.0050Ristiviite: 1AE69 / 159H86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.500 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.270 - 0.291 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3537
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1/2, 50PK
€36.49 /pakkaus