HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLP150H läsnäoloanturi, langaton, Pir, seinälle asennettu, 150 lineaarista jalkaa | AH2LQX 29RX15

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLP150H läsnäolotunnistin, langaton, Pir, seinään kiinnitettävä, 150 lineaarijalkaa

Tuote: AH2LQX Malli: WLP150HRistiviite: 29RX15

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Kattavuus150 ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
Aikaviivemanuaalinen
Ajastinalue1-30 min.
Katselukulma10 jalkaa @ 150 jalkaa
Jännite3 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)11.58
Laivan pituus (cm)5.87
Laivan leveys (cm)5.87
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Langaton käytävä, kehittynyt DSP-tehostettu passiivinen infrapunatekniikka, manuaalinen/automaattinen käynnistys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriKattavuusKäyttölämpötila.Anturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto | AB2QJG 1ND56 ATP1500CKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€293.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Läsnäoloanturi, 1500 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPKattoasennusValkoinen1500 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€352.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Läsnäoloanturi, 1600 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountValkoinen1600 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen8-40 min.115 Tutkinnot€286.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Läsnäoloanturi, 1000 neliöjalan peitto, releellä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPKattoasennusValkoinen1000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.180 Tutkinnot€471.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C läsnäoloanturi, 2000 neliöjalkaa | AB2QJN 1ND62 ATU2000CKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€458.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Läsnäoloanturi, 2000 neliön jalkojen peitto, releellä | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPKattoasennusValkoinen2000 sq ft.32 astetta F - 104 astetta F.Ultraääni-Mukautuva / manuaalinen8-40 min.360 Tutkinnot€532.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Läsnäolo- / VACancy-anturikytkin, passiivinen infrapuna, 120 / 277VAC, valkoinen | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Valkoinen1200 sq ft.32 astetta F - 122 astetta F.Passiivinen infrapunamanuaalinen20 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€121.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLP150H läsnäolotunnistin, langaton, Pir, seinään kiinnitettävä, 150 lineaarijalkaa