HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120/277VAC, 60Hz

Tuote: AH2LQV Malli: WLCU301Ristiviite: 29RX13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäsnäoloanturin ohjausyksikkö
VäriMusta
Syvyys4"
Korkeus1 7 / 10 "
Jännite120 - 277 VAC
Jännitearvot24 VDC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi katto- ja seinätunnistimissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusJänniteLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€112.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD -ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, raskas rele, salpa | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€134.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 300 miljoonaa CU2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€95.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120/277VAC, 60Hz