Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Langaton H-Moss-ohjausyksikkö CU300A, 120/277 VAC, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC4APF Malli: CU300ARistiviite: 2YCJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäsnäoloanturin ohjausyksikkö
VäriMusta
Syvyys2-11 / 32 "
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus1.36 "
Kosteusalue0%: sta 95%
Tulojännite120 / 277 VAC
Pituus3.69 "
Materiaalikestomuovi
AsennusRuuvikiinnitys
Käyttölämpötila.32 astetta F - 104 astetta F.
Varastointilämpötila Alue-20 astetta F - 150 astetta. F
Jännite120 / 277 VAC
Jännitearvot24 VDC
Leveys2.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi katto- ja seinätunnistimissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusJänniteLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD -ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, raskas rele, salpa | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€134.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 300 miljoonaa CU2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€95.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 langaton H-Moss-ohjausyksikkö, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120 - 277 VAC3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Langaton H-Moss-ohjausyksikkö CU300A, 120/277 VAC, 60 Hz
€112.49 / yksikkö