Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1052 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FMX 5D839

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1052 vedonpoistojohtokahva

Varastossa
Tuote: AE3FMX Malli: VHC1052Ristiviite: 5D839

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
Putken koko1.25 "
Connector Type45 Tutkinnot
Johdon halkaisija. Alue1.00 "- 1.13"
Pituus3.9 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoConnector TypePituusMies NainenMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1047 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLH 5D744 SHC1047Valkoinen1"Suoraan2.36 "MiesAlumiini€69.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1048 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLJ 5D745 SHC1048Valkoinen1"Suoraan2.36 "MiesAlumiini€62.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1061 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLN 5D757 SHC1061Valkoinen1.5 "Suoraan2.95 "MiesAlumiini€132.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1062 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLP 5D758 SHC1062Valkoinen1.5 "Suoraan2.95 "MiesAlumiini€118.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1063 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLQ 5D759 SHC1063Valkoinen1.5 "Suoraan2.95 "MiesAlumiini€134.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1064 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLR 5D760 SHC1064Valkoinen1.5 "Suoraan2.95 "MiesAlumiini€125.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1071 Vedonpoistojohdon kahva | AE3FLT 5D767 SHC1071Valkoinen2"Suoraan3.58 "MiesAlumiini€175.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS VHC1052 vedonpoistojohtokahva
€131.42 / yksikkö