Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y261 Loom-letku korkean lämpötilan 0.27 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGU

APPROVED VENDOR 16Y261 kangasputki korkea lämpötila 0.27 tuumaa halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGU Malli: 16Y261

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.27 "
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko1 / 4 "
Dia ulkopuolella.0.394 "
Koko1 / 4 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTemp. alueHinta
Hyväksytty myyjä 16Y245 aallotettu kangaspää, musta 0.27 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGB 16Y245100ft.polyeteeni30-175 astetta F€53.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y250 aallotettu kangaspää, musta 0.27 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGG 16Y25025ft.polyeteeni30-175 astetta F€14.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y256 Loom-letku Hightemp 0.27 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGN 16Y256100ft.Nylon40-248 astetta F€77.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y261 kangasputki korkea lämpötila 0.27 tuumaa halkaisija 25 jalkaa
€19.74 / yksikkö