Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS8MEV -seinälevy, 1-osainen, 1-puolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AC8QJB 3D446

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS8MEV-seinälevy, 1-ryhmä, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC8QJB Malli: SS8MEVRistiviite: 3D446

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus / kaksipuolinen astian seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi kaksipuolinen
Päätyasennus 1Yksi kaksipuolinen
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.035
Tyyppi"Hätä" selite
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS8MEV-seinälevy, 1-ryhmä, 1 kaksipuolinen aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs
€54.38 / yksikkö