Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS113 Seinälevy, 2-osainen, 1 kytkinaukko, 1 tyhjä, vakiokoko, ruostumaton teräs | AD7ATE 4D487

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS113-seinälevy, 2-osainen, 1 kääntöaukko, 1 tyhjä, vakiokoko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD7ATE Malli: SS113Ristiviite: 4D487

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin / tyhjä seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi vaihtokytkin, yksi laatikkokiinnitys tyhjä
Päätyasennus 1Yksi vaihtokytkin, yksi laatikkokiinnitys tyhjä
Suorittaa loppuunHarja
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
plate tyyppiMetalli-erikoisuus
KokoStandardi
Paksuus0.035
TyyppiVaihda ja Tyhjä
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P113I Vipukytkin/tyhjä seinälevy, 2 ryhmää, norsunluu, muovia | CJ3QLG 55KT69 P113I€1.58
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P113W Vipukytkin/tyhjä seinälevy, 2 ryhmää, valkoinen, muovia | CJ3QLH 55KT94 P113W€1.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS113-seinälevy, 2-osainen, 1 kääntöaukko, 1 tyhjä, vakiokoko, ruostumaton teräs
€38.81 / yksikkö