HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP8300USBLA Suora liitin, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeerin 5 voltin USB-porttia, 20A 125VAC, vaalea manteli | BD3RFJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBLA Suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeeria 5 voltin USB-portti, 20A 125VAC, vaalea manteli

Tuote: BD3RFJ Malli: SNAP8300USBLA
€58.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriKevyt manteli
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Pituus3.28 "
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.77 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USBLA Suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeeria 5 voltin USB-portti, 20A 125VAC, vaalea manteli
€58.70 / yksikkö