HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Brown | BD4DMQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeeria 5 voltin USB-portti, 20 A 125 VAC, ruskea

Tuote: BD4DMQ Malli: SNAP8300USB
€75.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriRuskea
Nykyinen arvostelu20 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Pituus3.28 "
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.77 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB suora pistoke, kaksipuolinen, kaksi 3 ampeeria 5 voltin USB-portti, 20 A 125 VAC, ruskea
€75.10 / yksikkö