Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-574-9445 Flat Mop Vihreä Mikrokuitu Pk 10 | AF8YJR 29JT68

ABILITY ONE 7920-01-574-9445 litteä moppi vihreä mikrokuituliina Pk 10

Varastossa
Tuote: AF8YJR Malli: 7920-01-574-9445Ristiviite: 29JT68

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätasopesu
VäriVihreä
Syvyys5"
LopputyyppiTasainen
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Avaustyyppitarranauha
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6307100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-574-9445 litteä moppi vihreä mikrokuituliina Pk 10
€305.71 / yksikkö