HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1BKTRA Suora pistoke, Ohjattu, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, nailon, musta | CE6QFJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1BKTRA Suora pistoke, ohjattu, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, nailon, musta

Tuote: CE6QFJ Malli: SNAP5262C1BKTRA
€25.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peukaloa kestävä astia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262C1BKTRA Suora pistoke, ohjattu, 15A 125V, 2-napainen 3-johtiminen maadoitus, nailon, musta
€25.30 / yksikkö